Cortador para cable de cinta con fundas de plástico cromado 215 mm

N.º do artigo: 94 15 215
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 94 15 215
EAN/GTIN 4003773046011
Número do fabricante 94 15 215
Número L L70010 1266

Descrição

Descripción:

  • para cortar sin aplastar cables planos de hasta 56 mm de anchura
  • soporte de corte intercambiable con ángulo de tope para corte en ángulo recto
  • Con muelle de apertura y trinquete

Característica:

  • Longitud de cuchilla 56,0mm
  • cromado
  • con fundas de plástico

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta