Versão:
ensamblado
Descrição:
Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estructura atornillada. 3 marcos de estantes para 2 cajas Euro de 600 x 400 mm cada una, atornillado variable, rejilla de 50 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 820
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 238, 538, 838
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 935
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3