Descrição:
Debido a su forma, los cepillos cónicos PREMIUM para el lijadora angular son la solución perfecta para el mecanizado de áreas de difícil acceso en acero fino. Dependiendo del tipo de cable, Tyrolit le proporcionará el cepillo adecuado para su trabajo. Así es como utiliza los cepillos roscados para la preparación de superficies y para eliminar el óxido, la incrustación y los residuos de concreto. Los cepillos con alambre corrugado también se pueden utilizar para la limpieza, pero esta especificación es particularmente buena para el acabado. Además, la limpieza de las soldaduras para estos cepillos cónicos no es un desafío. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide.
Característica:
- Forma: 28K CEPILLOS DE CONO DZR
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,5 mm
- Dimensión (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Diámetro: 115 mm
- Idoneidad material: Acero fino
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Vantagem:
- Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
Recomendação:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices