Versão:
ensamblado
Descrição:
Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estructura atornillada. Estantes derivados de la madera conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 3 marcos de estantes con 3 paneles de derivado de madera conductores de la electricidad, borde de 7 mm de altura, para 1 caja Euro de 600 x 400 mm cada una, atornillado variable, rejilla de 50 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 410
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 264, 564, 864
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 525
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3