Ligador para coluna de suporte 2

N.º do artigo: 938027 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Tipo 2
Série Estación de trabajo; Banco de trabajo KOMBI
Largura 38 mm
Profundidade 198 mm
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 938027 2
EAN/GTIN 4045197733436
Número do fabricante 938027 2

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço para uma ligação ideal para 2 colunas de suporte uma atrás da outra.

Idóneo para:

Colunas de suporte n.º 923000, 928010, 928075, 928076 e 938000, 938012, 938013.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Ambos os conectores não podem ser usados combinados entre si.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta