Jogo de portas com dobradiças, Largura da gaveta 56G, Altura incluindo estrutura: 1000

N.º do artigo: 935720 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura incluindo estrutura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluindo estrutura 1.000 mm
Altura útil 900 mm
Profundidade da estrutura 80 mm
Área de aplicação Estante de gavetas
Tipo de produto Porta de dois batentes

Identificação e classificação

Número do artigo 935720 1000
EAN/GTIN 4062406112028
Número do fabricante 935720 1000
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As portas estão reforçadas no interior, podem ser fechadas com um punho de empurrar com fechadura de cilindro com pinos. O jogo de acessórios avançados é composto por 2 portas batentes, 2 calhas laterais e 2 réguas de encosto. Os compartimentos por trás das portas batentes podem ser equipados com prateleiras, gavetas e prateleiras extraíveis.

Pintura:

Estrutura cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

As portas podem ser fornecidas com alturas intermédias. Preço sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Compra direta