Bloqueio central para alturas especiais 1

N.º do artigo: 935595 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Área de aplicação Estantería con cajones
Particularidade incorporación posterior imposible
Altura especial para fecho central sim
Material fornecido: fechadura de cilindro com pinos com 2 chaves, barra de bloqueio completa sim
Tipo de produto Cierre central

Números de identificação e classificações

Número do artigo 935595 1
EAN/GTIN 4062406110253
Número do fabricante 935595 1

Descrição

Ejecución:

Composto por painel com fechadura de cilindro com pinos com 2 chaves e barras de fecho, completo para prateleiras n.º 935110935121 com profundidade de campo 20G, completo para prateleiras n.º 935130935161 com profundidade de campo 24G.

Nota:

  • Em caso de utilização de gavetas/prateleiras extraíveis, é necessário um fecho central, uma vez que serve como bloqueio de extração simples.
  • O fecho central não pode montado posteriormente.
  • Ao encomendar, solicitamos um esboço da composição pretendida da estante.
  • Altura máxima da barra de fecho de 1900 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta