{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Área de aplicação | Estante de gavetas | |
Particularidade | montagem posterior impossível | |
Altura útil standard para fecho central 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | sim | |
Material fornecido: fechadura de cilindro com pinos com 2 chaves, barra de bloqueio completa | sim | |
Tipo de produto | Fecho central |
Número do artigo | 935590 1 | |
EAN/GTIN | 4062406110239 | |
Número do fabricante | 935590 1 |