{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidade | 610 mm | |
indicado para altura de bastidor vertical | 2.000 mm | |
Área de aplicação | Estantería con cajones | |
Tipo de produto | Pared lateral |
Número do artigo | 935510 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406109530 | |
Número do fabricante | 935510 2000 |