Barra de cobertura 1

N.º do artigo: 935444 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Comprimento 470 mm
Largura 52 mm
Tipo de produto Cubierta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 935444 1
EAN/GTIN 4062406110352
Número do fabricante 935444 1

Descrição

Aplicación:

A barra de cobertura serve de tampa de cobertura superior para cada bastidor vertical (proteção contra pó).

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta