Painel traseiro 2000

N.º do artigo: 935410 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura de bastidor vertical Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
indicado para altura de bastidor vertical 2.000 mm
Área de aplicação Estante de gavetas
Tipo de produto Panel posterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 935410 2000
EAN/GTIN 4062406107970
Número do fabricante 935410 2000

Descrição

Vantagem:

Imprescindivelmente necessário para estabilizar cada módulo de estante. Para a montagem em estantes com 20G e 24G de profundidade.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta