Versão:
ensamblado
Descrição:
Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estantes derivados de la madera conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. Neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductores de electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. 4 ruedas giratorias. 2 con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Con barra de empuje tubular. Con 2 plataformas con estantes de panel de material derivado de madera conductoras de la electricidad, borde de 7 mm de altura. Espacio libre en los estantes de 400 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg. Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 201, 630
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3