Divisória 100

N.º do artigo: 935330 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da divisória Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura da divisória 100 mm
Tipo de produto Divisória de prateleiras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 935330 100
EAN/GTIN 4062406108274
Número do fabricante 935330 100

Descrição

Idóneo para:

Prateleiras com ranhuras n.º 935111; 935121.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta