{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 953 mm | |
Profundidade | 575 mm | |
Largura em G | 36 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura frontal | 100 mm | |
Área de aplicação | Estante de gavetas | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 935120 100 | |
EAN/GTIN | 4062406111311 | |
Número do fabricante | 935120 100 |