{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 703 mm | |
Profundidade | 575 mm | |
Largura em G | 26 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura frontal | 100 mm | |
Área de aplicação | Estantería con cajones | |
Modelo da prateleira | balda recta; balda recta | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 935110 100 | |
EAN/GTIN | 4062406111281 | |
Número do fabricante | 935110 100 |