{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Série | Bancada de trabalho KOMPAKT-L; Bancada de trabalho KOMPAKT-H | |
Altura | 682 mm | |
Largura | 432 mm | |
Profundidade | 630 mm | |
Altura útil | 659 mm | |
Largura útil | 275 mm | |
Altura útil da porta | 620 mm | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 934862 430/620 | |
Número do fabricante | 934862 430/620 |