{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Altura da bancada de trabalho | 930 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 800 kg | |
Espessura do tampo | 30 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Série | KOMPAKT-H | |
Altura | 930 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.100 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 30 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.030 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 630 mm | |
Largura útil da gaveta | 490 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda fixa | 160 mm | |
⌀ da roda orientável | 160 mm | |
Material roda | Borracha maciça | |
Número de gavetas | 4 | |
Número de prateleiras de altura regulável | 1 | |
Número de portas | 1 | |
Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
ComfortClose | não | |
Para-choques | não | |
Pega de empurrar | não | |
rebaixável | não | |
Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
Peso | 116 kg | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
Número do artigo | 934650 1100 | |
Número do fabricante | 934650 1100 |