Carro de estantes de ESD

N.º do artigo: 9343
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9343
EAN/GTIN 4017976093437
Número do fabricante 9343
Número L L90080 987

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 1 estante fijo y 4 estantes móviles realizados en panel derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, de color gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1369
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 1800
Alturas de los pisos (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta