{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 20 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Modelo | W7T2 | |
Altura | 830 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 630 mm | |
Altura útil para gavetas | 160 mm | |
Altura da porta | 540 mm | |
Número de portas | 1 | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
Número do artigo | 933820 W7T2 | |
Número do fabricante | 933820 W7T2 |