Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bancada de trabalho com 9 gavetas 1300L

N.º do artigo: 932500 1300L

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 100
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 1.200
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 100 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 1.200 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 90 %
Compensação de altura 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de segurança GS TÜV Süd
Série KOMPAKT-L
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.300 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.200 mm
Profundidade da estrutura inferior 630 mm
Largura útil da gaveta 490 mm
Profundidade útil da gaveta 520 mm
Número de gavetas 9
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
Bancada de trabalho em linha sim – secção esquerda da bancada de trabalho
Peso 146 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 932500 1300L
Número do fabricante 932500 1300L

Descrição

Versão:

  • Tampo de trabalho com 50 mm de espessura, resistente a deformação de multiplex de faia e envernizado incolor com verniz UV.
  • Caixa da subestrutura de chapa de aço, pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Pés de tubo quadrado, com parafusos de compensação de altura.
  • Gavetas de chapa de aço com puxador de alumínio e fitas de rotulagem − extraível em até 90%.
  • Fechaduras de cilindro com pinos com respetivamente 2 chaves para todas as fechaduras de cada bancada de trabalho.

Colocação:

Altura frontal das gavetas (esquerda): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Altura frontal da gaveta (direita): 60; 100; 140; 240 mm

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, gavetas e porta azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

Para acessórios e material de separação, ver n.º 960030960180. Para sistema de organização Aqurado, ver n.º 960900 − 961290.
Também disponível com outra configuração de gavetas. Preço sob consulta.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta