Armário de ferramentas completo com gavetas transportável com grua 200 kg 5/6

N.º do artigo: 932411 5/6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
5/6
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo / número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 36×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 36×24
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.250 mm
Largura 1.020 mm
Profundidade 793 mm
Altura útil 900 mm
Largura útil da gaveta 900 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 36
Profundidade útil da gaveta em G 24
Número de gavetas 6
Tipo de produto Armário de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 932411 5/6
EAN/GTIN 4067263118190
Número do fabricante 932411 5/6

Descrição

Ejecución:

Armário de ferramentas totalmente equipado em 40×28G, com gavetas 36×24G. Com 4 olhais rotativos para suporte em ganchos de carga. Com duas hastes de bloqueio para um transporte seguro, que podem ser fechadas com cadeado (não incluído no volume de fornecimento, são adequados cadeados com diâmetro máximo do aro de 6 mm). Com 4 pés de perfil em U para o transporte com um carro elevador, com acesso inferior pela frente e pela lateral. Construção extremamente robusta e reforçada de estrutura de chapa de aço. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo.

Lacado:

Corpo e corpo de gavetas cinza claro RAL 7035, gavetas frontais e placa de cobertura antracite RAL 7016, revestido a pó. Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035. Placa de cobertura não configurável, sempre antracite RAL 7016.

Atención:

Adequado para uso no exterior apenas de forma limitada, não deve ser exposto a influências meteorológicas.

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, certifique-se de que as gavetas estão devidamente fixadas na caixa; as hastes de bloqueio têm de estar bloqueadas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta