{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área útil da gaveta em G | 26×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 60 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil | 675 mm | |
Peso | 68 kg | |
Tipo de produto | Armário auxiliar para máquinas |
Número do artigo | 932128 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277079 | |
Número do fabricante | 932128 800 |