uvex Gafas panorámicas uvex megasonic transparente ETC

N.º do artigo: 9320415
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Gafas protectoras de visión total

Identificação e classificação

Número do artigo 9320415
EAN/GTIN 4031101942308
Número do fabricante 9320415
Número L L01660 79
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex megasonic
  • Tipo de producto: Gafas panorámicas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 34 BT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 BT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta