{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 841 mm | |
Profundidade | 841 mm | |
Número de prateleiras fixas | 1 | |
Frentes do armário | Puerta batiente de chapa maciza | |
Posicionamento do punho | arriba | |
Peso | 65 kg | |
Tipo de produto | Armario rinconero |
Número do artigo | 931910 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406066253 | |
Número do fabricante | 931910 1000 |