{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Área útil da gaveta em G | 46×24 | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 46×24G | |
Altura frontal | 75 mm | |
Altura útil | 50 mm | |
Largura útil | 1.150 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Largura útil em G | 46 | |
Profundidade útil em G | 24 | |
com sistema de desbloqueio individual das gavetas | sim | |
Área de aplicação | Carro de montaje | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de produto | Cajón |
Número do artigo | 931456 75 | |
EAN/GTIN | 4062406132613 | |
Número do fabricante | 931456 75 |