{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 885 mm | |
Largura | 1.250 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para gavetas | 600 mm | |
Altura do módulo de gavetas | 700 mm | |
Altura útil do módulo de gavetas | 600 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
com rebordo | sim | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Versão | deslocável; para equipamento personalizado | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Caixa aberta em cima | não | |
Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
Peso | 81 kg | |
Tipo de produto | Carro de montagem |
Número do artigo | 931427 885/0 | |
EAN/GTIN | 4062406352745 | |
Número do fabricante | 931427 885/0 |