Caixa do armário de ferramentas para gavetas 1500

N.º do artigo: 931335 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Extração da gaveta: Bloqueo de extensión
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Extração da gaveta Bloqueo de extensión
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×24G
Altura 1.500 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil 1.400 mm
Altura útil para gavetas 1.400 mm
Número de gavetas 0
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
capacidade de carga máxima 4.000 kg
Versão para equipamento personalizado
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Peso 65 kg
Tipo de produto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 931335 1500
EAN/GTIN 4062406063733
Número do fabricante 931335 1500

Descrição

Ejecución:

Caixa de armário de ferramentas com 40×28G, adequada para gavetas 36×24G. Para o alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Idóneo para:

Gavetas n.º 931353, 931354, 931355, 931356.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas de armário de ferramentas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais individuais das gavetas resulte na altura útil do armário.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta