Armário de ferramentas completo com gavetas 75 kg 1000/7

N.º do artigo: 931305 1000/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueo de extensión
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 36×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueo de extensión
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 36×24
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 900 mm
Altura útil para gavetas 900 mm
Altura frontal das gavetas 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Largura útil da gaveta 900 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 36
Profundidade útil da gaveta em G 24
Número de gavetas 7
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável não
Peso 181 kg
Tipo de produto Armario para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 931305 1000/7
EAN/GTIN 4062406063528
Número do fabricante 931305 1000/7

Descrição

Ejecución:

Armário de ferramentas completamente equipado com 40×28G, com gavetas 36×24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta