Gaveta, 200 kg 125

N.º do artigo: 931165 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 26×24
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 26×24
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×24G
Altura frontal 125 mm
Altura útil 100 mm
Largura útil 650 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 26
Profundidade útil em G 24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Armário de ferramentas
Peso 15 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 931165 125
EAN/GTIN 4062406064914
Número do fabricante 931165 125

Descrição

Ejecución:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.
Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).
Capacidade de carga 200 kg.

Idóneo para:

Caixa de armário de ferramentas 30×28G n.º 931155.

Volumen de suministro:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Lacado:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta