Carro de montagem com gavetas 75 kg 685/4

N.º do artigo: 931145 685/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueo de extensión
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueo de extensión
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 26×24
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 685 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 400 mm
Altura útil para gavetas 400 mm
Altura do módulo de gavetas 500 mm
Altura útil do módulo de gavetas 400 mm
Largura útil da gaveta 650 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 26
Profundidade útil da gaveta em G 24
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
com rebordo sim
Número de gavetas 4
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
capacidade de carga máxima 600 kg
Versão deslocável; com gavetas
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Caixa aberta em cima não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 102 kg
Tipo de produto Carro de montaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 931145 685/4
EAN/GTIN 4062406352622
Número do fabricante 931145 685/4

Descrição

Ejecución:

Completo com gavetas 26×24G.
Carro de montagem com 30×28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).
Com desbloqueio individual de gavetas com uma mão – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta