{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para gavetas | 900 mm | |
Altura frontal das gavetas | 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm | |
Largura útil da gaveta | 650 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 26 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
Número de gavetas | 6 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Inserção de borracha ranhurada no rebordo de 3 lados | não | |
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável | não | |
Peso | 135 kg | |
Tipo de produto | Armario para herramientas |
Número do artigo | 931105 1000/6A | |
EAN/GTIN | 4062406062569 | |
Número do fabricante | 931105 1000/6A |