{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Área útil da gaveta em G | 36×20 | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×20G | |
Altura frontal | 100 mm | |
Altura útil | 75 mm | |
Largura útil | 900 mm | |
Profundidade útil | 500 mm | |
Largura útil em G | 36 | |
Profundidade útil em G | 20 | |
com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não | |
Área de aplicação | Armário de ferramentas | |
Peso | 16 kg | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 930743 100 | |
EAN/GTIN | 4062406064136 | |
Número do fabricante | 930743 100 |