{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 20×20G | |
Altura | 700 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Largura em G | 24 | |
Profundidade em G | 24 | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para gavetas | 600 mm | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
capacidade de carga máxima | 4.000 kg | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Peso | 29 kg | |
Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
Número do artigo | 930525 700 | |
EAN/GTIN | 4062406065348 | |
Número do fabricante | 930525 700 |