uvex Lentes de repuesto transparente

N.º do artigo: 9300517
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
Tipo de produto Cristal para gafas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9300517
EAN/GTIN 4031101067667
Número do fabricante 9300517
Número L L01660 48

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: 2-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 FN CE
  • Protección UV: UV380
  • Material de la lente: Acetato de celulosa (CA)
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex ultravision (9943054)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta