Mordaza de precisión de 200 mm de ancho de sujeción

N.º do artigo: 930-633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Números de identificação e classificações

Número do artigo 930-633
Número do fabricante 930-633
Número L L40950 497

Descrição

Descripción:

Mordaza de precisión con husillo roscado. Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y lapeado de precisión. Con prisma rectificado horizontalmente en la mandíbula móvil.

Característica:

Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
Observaciones: Ranura en V en la mandíbula móvil: ninguna

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta