Vicio de precisión con hydr. Ganancia 30 mm capacidad

N.º do artigo: 930-616
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
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Números de identificação e classificações

Número do artigo 930-616
Número do fabricante 930-616
Número L L40950 478

Descrição

Descripción:

Vicio de precisión con hydr.
Serie 930
Hecho de aleación de acero para herramientas, endurecido y finamente lapeado
Con un prisma molido horizontalmente en la mandíbula móvil

Característica:

Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
Perpendicularidad: 0,03 mm / 100 mm
Tamaño / dimensión: 0,488 X 0,23 X 0,19 M..
Peso: 17,7 kg
A: 285 mm
B.: 120 mm
C: 90 mm
D: 40 mm
E: 50 mm
F: 55 mm
G: 150 mm
H: 70 mm
I: M6 mm
J 10 x 7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta