{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Altura | 330 mm | |
Largura | 105 mm | |
Profundidade | 105 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Número de tomadas tipo F | 2 | |
Tipo de tomada | F | |
Ligação de ar comprimido | 1 polegada | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 929680 1 | |
EAN/GTIN | 4062406124601 | |
Número do fabricante | 929680 1 |