{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Altura acima do tampo de trabalho | 210 mm | |
Profundidade | 75 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Tipo de corrente | AC | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Número de tomadas tipo F | 2 | |
Tipo de tomada | F | |
indicado para tipo | 2000 | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 929670 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406118723 | |
Número do fabricante | 929670 2000 |