{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 962 mm | |
Largura | 1.170 mm | |
Profundidade | 25 mm | |
Modelo do painel perfurado | de um lado | |
Tipo de produto | Pared perforada |
Número do artigo | 929651 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406118693 | |
Número do fabricante | 929651 1250 |