{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da bancada de trabalho | 830 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.200 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 30 mm | |
Capacidade de carga | 500 kg | |
Peso | 42 kg | |
Tipo de produto | Banco de trabajo abatible |
Número do artigo | 929610 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002019041 | |
Número do fabricante | KT1200 HO |