{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 185 mm | |
Largura | 590 mm | |
Profundidade | 620 mm | |
Largura útil da gaveta | 490 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 929605 180 | |
EAN/GTIN | 4062406127329 | |
Número do fabricante | 929605 180 |