{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Espessura do tampo | 30 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 30 mm | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabalho |
Número do artigo | 929600 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406118730 | |
Número do fabricante | 929600 1500 |