{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Largura útil | 515 mm | |
Profundidade útil | 590 mm | |
Área de aplicação | Bancada de trabalho | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 929580 1 | |
EAN/GTIN | 4062406118754 | |
Número do fabricante | 929580 1 |