{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 700 kg | |
Espessura do tampo | 40 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Compensação de altura | 20 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 850 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.200 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 630 mm | |
Largura útil da gaveta | 490 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Altura da porta (lado esquerdo) | 360 mm | |
Altura da porta (lado direito) | 360 mm | |
Número de gavetas | 2 | |
Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
Bancada de trabalho com fecho central | sim | |
Bancada de trabalho em linha | não – saliência demasiado grande do painel | |
Peso | 81 kg | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho |
Número do artigo | 929500 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117764 | |
Número do fabricante | 929500 1500 |