{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade útil | 80 mm | |
Altura de montagem | 100 mm | |
Tipo de produto | Guia de cabos |
Número do artigo | 928776 600 | |
EAN/GTIN | 4062406352448 | |
Número do fabricante | 928776 600 |