{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 15 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tamanho | M | |
Altura | 500 mm | |
Largura | 250 mm | |
Profundidade | 540 mm | |
Altura útil | 495 mm | |
Largura útil | 246 mm | |
Profundidade útil | 535 mm | |
Frentes do armário | sem porta | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de produto | Suporte de PC |
Número do artigo | 928753 M | |
EAN/GTIN | 4062406352431 | |
Número do fabricante | 928753 M |