{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 15 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 150 mm | |
Largura | 280 mm | |
Profundidade | 185 mm | |
Largura útil | 200 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo de produto | Soporte de PC |
Número do artigo | 928752 W | |
EAN/GTIN | 4062406281731 | |
Número do fabricante | 928752 W |