Suporte para documentos A2/A1

N.º do artigo: 928740 A2/A1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo A2/A1
Altura acima do tampo de trabalho 820 mm
Alcance do braço giratório 628 / 813
Comprimento útil do braço giratório 510 / 695 mm
Número de clipes magnéticos 4
Número de braços para suporte para desenhos 2
Modelo da base Zócalo atornillado
indicado para formato de papel máximo A1
Tipo de produto Soporte para planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928740 A2/A1
EAN/GTIN 4062406194321
Número do fabricante 928740 A2/A1

Descrição

Ejecución:

Suporte de desenhos com dois braços osciláveis de alumínio.
Os braços basculantes podem ser fechados, rodados e ajustados em altura.
Fixação da base aparafusada no tampo de trabalho num ponto de fixação central.

Volumen de suministro:

Inclui 4 clipes magnéticos n.º 974880 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta