{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 248 mm | |
Altura acima da placa | 210 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 1.000 mm | |
⌀ da perfuração na borda dobrada superior | 6 mm | |
Número de perfurações na borda dobrada superior para encaixar, p. ex., chaves de parafusos | 8 | |
Material | Chapa de acero | |
Cor | Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo | |
Tipo de produto | Reborde |
Número do artigo | 928725 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117696 | |
Número do fabricante | 928725 1000 |