{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 962 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 250 mm | |
Altura útil | 845 mm | |
Largura útil | 1450 mm | |
Profundidade útil | 140 mm | |
Tipo de produto | Armário superior |
Número do artigo | 928710 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117641 | |
Número do fabricante | 928710 1500 |